Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPERIOR VERKTØY 03842 skiftenøkkel, 9-3/8 tommers lengde | AH8WZR 39AN50

SUPERIOR TOOL 03842 Skiftenøkkel, 9-3/8 tommers lengde

På lager
Vare: AH8WZR Modell: 03842Kryssreferanse: 39AN50
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
286NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWrench
AnleggStøpt metall
FunksjonFor montering og fjerning av rørleggerventiler
Høyde1.15 "
Hex størrelse1.75
Lengde11.75 "
Mutter kapasitet1 1 / 2 "
Total lengde9.375
typenHåndbok
Volumvekt0.7614
Bredde6.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.44
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)31.12
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Rørkapasitet (in.): 1-3 / 4
    • PVC-rørkapasitet (in.): 1-3 / 4

Produktvarianter

ProduktModellAnleggFunksjontypenPris
SUPERIOR TOOL 3930 Skiftenøkkel | AB2EUH 1LNY9 3930sinkFor enkel installasjon av pop-up plugger og kurvfilterPO-plugg216NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPERIOR TOOL 03842 Skiftenøkkel, 9-3/8 tommers lengde
286NOK / enhet