Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M51000.080.0140 Sekskantskrue Rustfritt stål M8 x 1.25, 140mm Lengde, 10PK | AB8TRW 29DJ30

APPROVED VENDOR M51000.080.0140 Sekskantskrue rustfritt stål M8 x 1.25, 140 mm lengde, 10 PK

På lager
Vare: AB8TRW Modell: M51000.080.0140Kryssref: 29DJ30 / 42GL73

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
255NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
DiameterM8
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde5.3mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13mm
Lengde under hodet140mm
Materiale304 rustfritt stål
Min. Gjengelengde28mm
System for målingMetric
Strekkfasthet700 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde28mm
Trådstørrelse1.25mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5864
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318152061
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.080.0140 Sekskantskrue rustfritt stål M8 x 1.25, 140 mm lengde, 10 PK
255NOK /pakke