Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPER-STRUT C109 1/2 fiskerørklemme 1/2 tommers gull - pakke med 10 | AB9ZYJ 2HAR9

SUPER-STRUT C109 1/2 angler rørklemme 1/2 tomme gull - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AB9ZYJ Modell: C109 1/2Kryssreferanse: 2HAR9
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
423NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanalfiskerrørklemme
FARGEGull
Rørstørrelse1 / 2 "
EMT størrelse1/2 tommer
FinishGullgalvanisert
MaterialeVarmvalset karbonstål
Stiv / rørstørrelse (in.)1/2
Tykkelse14 Ga.
typenUniversal, lastdesign 400 lbs.
Bredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseLengdeTykkelsetypenPris
SUPER-STRUT C109 3/4 Angler Pipe Clamp 3/4 inch Gold - Pakke med 10 | AB9ZYK 2HAU1 C109 3/43 / 4 "2.25 "14 Ga.Universal, lastdesign 500 lbs.321NOK
SUPER-STRUT C109 1 fiskerørklemme 1 tommers gull - pakke med 10 | AB9ZYL 2HAU2 C109 11"2.5 "14 Ga.Universal, lastdesign 500 lbs.351NOK
SUPER-STRUT C109 1 1/4 Angler Pipe Clamp 1 1/4 Inch Gold - Pakke med 10 | AB9ZYM 2HAU3 C109 1 1/41.25 "2.75 "14 Ga.Universal, lastdesign 500 lbs.489NOK
SUPER-STRUT C109 1 1/2 fiskerørklemme 1 1/2 tommers gull - Pakke med 10 | AB9ZYN 2HAU4 C109 1 1/21.5 "3.25 "12 Ga.Universal, lastdesign 800 lbs.531NOK
SUPER-STRUT C109 2 Angler Pipe Clamp 2 inch Gold - Pakke med 10 | AB9ZYP 2HAU5 C109 22"3.75 "12 Ga.Universal, lastdesign 800 lbs.695NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPER-STRUT C109 1/2 angler rørklemme 1/2 tomme gull - pakke med 10 stk
423NOK / enhet