Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPER-STRUT AP232EG Strut Post Base Diagonal 6 Lengde x 6 W In | AC2DKF 2HZD7

SUPER-STRUT AP232EG Strut Post Base Diagonal 6 Lengde x 6 W In

På lager
Vare: AC2DKF Modell: AP232EGKryssreferanse: 2HZD7

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
761NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakChannel Post Base
FARGESølv
Rørstørrelse6"
Dybde3-3 / 4 "
FinishElektrogalvanisert sink
Lengde6"
MaterialeStål
typenDiagonal
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5525
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishHøydeLengdeMaterialeAntall hulltypenBreddePris
SUPER-STRUT AP 232SQ EG Stagpinne Base Square 6 Lengde x 6 W In | AC2DKG 2HZD8 AP 232SQ EGElektrogalvanisert sink-6"Stål-Square6"714NOK
SUPER-STRUT AP235 kanalstolpebase | CF4XRD AP235Gullgalvanisert3-1 / 2 "6"Stål4-6"-
RFQ
SUPER-STRUT AP232SQ-SS Kanalstolpe, rustfritt stål | CF4XTK AP232SQ-SS-3-1 / 2 "-Rustfritt stål4-1-11 / 16 "-
RFQ
SUPER-STRUT AN270-3 kanals stolpebase, 3 hull | CF4XYP AN270-3Gullgalvanisert6-3 / 8 "-Stål3-10 "-
RFQ
SUPER-STRUT AN270-2 kanals stolpebase, 2 hull | CF4XYQ AN270-2Gullgalvanisert4-3 / 8 "-Stål3-8"-
RFQ
SUPER-STRUT AN270-1 Kanalstolpe, 1 hull | CF4XYR AN270-1Gullgalvanisert2-3 / 8 "-Stål--6"-
RFQ
SUPER-STRUT AP-235SQ-HDG kanalstolpebase, varmgalvanisert | CF4YAB AP-235SQ-HDG--------
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPER-STRUT AP232EG Strut Post Base Diagonal 6 Lengde x 6 W In
761NOK / enhet