Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPER-STRUT AB220 Koblingsplate Tee 4 hull gull | AB9ZWA 2HAF6

SUPER-STRUT AB220 Koblingsplate Tee 4 hull Gull

På lager
Vare: AB9ZWA Modell: AB220Kryssreferanse: 2HAF6
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
121NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanaltilkoblingsplate
FARGEGull
Dybde5-3 / 8 "
FinishGullgalvanisert
MaterialeVarmvalset karbonstål
Ståltykkelse1/4 tommer
Tykkelse1 / 4 "
typenFlat T-skjorte, 4 hull
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGEDybdeFinishLengdeMaterialeTykkelsetypenPris
SUPER-STRUT AB207 Tilkoblingsplate rett 3 hull gull | AB9ZVY 2HAF4 AB2071.62 "Gull5-3 / 8 "Gullgalvanisert-Varmvalset karbonstål1 / 4 "Flat rett, 3 hull83NOK
SUPER-STRUT AB253 Koblingsplate Cross 5 hull Gull | AB9ZWC 2HAF8 AB2535.38 "Gull5-3 / 8 "Gullgalvanisert-Varmvalset karbonstål1 / 4 "Flat Cross, 5 hull165NOK
SUPER-STRUT AB261 Koblingsplate Web T 5 hull gull | AB9ZWF 2HAJ2 AB2615.38 "Gull5-3 / 8 "Gullgalvanisert-Varmvalset karbonstål1 / 4 "Flat Web T, 5 hull269NOK
SUPER-STRUT AB206 Tilkoblingsplate 2 hull gull | AB9ZWG 2HAJ4 AB2063.5 "Gull1-5 / 8 "Gullgalvanisert-Varmvalset karbonstål1/4Flat rett, 2 hull64NOK
SUPER-STRUT AB263 Tilkoblingsplatehjørne 5 hull gull | AB9ZWH 2HAJ5 AB2635.38 "Gull5-3 / 8 "Gullgalvanisert-Varmvalset karbonstål1 / 4 "Flat hjørne, 5 hull346NOK
SUPER-STRUT AB 206EG Koblingsplate 2 hull Sølv | AB9ZWJ 2HAJ7 AB 206EG3.5 "Sølv1-5 / 8 "Elektrogalvanisert-Varmvalset karbonstål1/4Flat rett, 2 hull50NOK
SUPER-STRUT X207 Koblingsplate Rett 4 hull Gull | AB9ZWK 2HAJ8 X2071.62 "Gull7-1 / 4 "Gullgalvanisert7.25 "Varmvalset karbonstål1 / 4 "Flat rett, 4 hull117NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPER-STRUT AB220 Koblingsplate Tee 4 hull Gull
121NOK / enhet