Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPCO SL300TH Datalogger Temperatur og fuktighet | AD8RFF 4LWX3

SUPCO SL300TH datalogger temperatur og fuktighet

På lager
Vare: AD8RFF Modell: SL300THKryssreferanse: 4LWX3
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
1 865 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyr datalogger
Nøyaktighet+/- 1 grader F Temp, +/- 2% RF
batteri~~POS=TRUNC6 år
kompatibel medWindows 2000, XP, Vista
Dybde0.5 "
Høyde3"
InterfaceUSB
Relativt fuktighetsområde0 å 99%
Eksempel på lagring21 KB
Temp. Område-40 grader til 158 grader
Tidsintervaller1 sekund til 18 timer
typenTemperatur og fuktighet
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode9025801000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetDybdeHøydeSakTemp. OmrådetypenBreddePris
SUPCO SL300T Mini Data Logger Temperatur -40 til 160f | AB3JAN 1TMR4 SL300T+/- 1 grader F1.5 "0.5 "Mini datalogger-40 grader til 160 graderTemperatur3"1 179 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPCO SL300TH datalogger temperatur og fuktighet
1 865 NOK / enhet