Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPCO SL300T Mini Data Logger Temperatur -40 til 160f | AB3JAN 1TMR4

SUPCO SL300T Mini Data Logger Temperatur -40 Til 160f

På lager
Vare: AB3JAN Modell: SL300TKryssreferanse: 1TMR4
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
1 179 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini datalogger
Nøyaktighet+/- 1 grader F
AlarmJA
batteri~~POS=TRUNC6 år
Dybde1.5 "
Høyde0.5 "
InterfaceUSB
Eksempel på lagring43,344 bit for kun temp
Temp. Område-40 grader til 160 grader
Tidsintervaller1 sekund til 18 timer
typenTemperatur
Spenningsområde3 V
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode9031808085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetDybdeHøydeSakTemp. OmrådetypenBreddePris
SUPCO SL300TH Datalogger Temperatur og fuktighet | AD8RFF 4LWX3 SL300TH+/- 1 grader F Temp, +/- 2% RF0.5 "3"Miniatyr datalogger-40 grader til 158 graderTemperatur og fuktighet1.5 "1 865 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPCO SL300T Mini Data Logger Temperatur -40 Til 160f
1 179 NOK / enhet