Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPCO DH502-4 Coil Kit 18 tommers lengde Nichrome | AH3KMY 32MY05

SUPCO DH502-4 Coil Kit 18 Tommer Lengde Nichrome

På lager
Vare: AH3KMY Modell: DH502-4Kryssref: 32MY05

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
307NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversal Coil Kit
Lengde18 "
MaterialeKrom
Utenfor Dia.3 / 8 "
Watt @ 277V2000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.068
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)1.27
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeUtenfor Dia.WattsPris
SUPCO DH500 spiralsett 28 tommers lengde 5000W @ 240V | AH3KMU 32MY01 DH5002 '4 "3 / 8 "5000168NOK
SUPCO DH500-3 Spolesett 23 tommers lengde Nichrome | AH3KMV 32MY02 DH500-323 "3 / 8 "5000197NOK
SUPCO DH500FC spiralsett 12 tommers lengde 5000W @ 240V | AH3KMW 32MY03 DH500FC12 "5 / 8 "5000200NOK
SUPCO DH501 spiralsett 22 tommers lengde 3500W @ 240V | AH3KMX 32MY04 DH50122 "3 / 8 "3500196NOK
SUPCO DH506 spiralsett 26-1 / 2 tommers lengde 4000W @ 240V | AH3KMZ 32MY06 DH5062 '2-1 / 2 "3 / 8 "4000213NOK
SUPCO DH507 spiralsett 18-1 / 2 tommers lengde 3000W @ 240V | AH3KNA 32MY07 DH50718.5 "3 / 8 "3000146NOK
SUPCO DH520 Coil Kit 31-1/2 Inch Lengde 6600W @ 240V | AH3KNB 32MY08 DH5202 '7-1 / 2 "3 / 8 "6600285NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPCO DH502-4 Coil Kit 18 Tommer Lengde Nichrome
307NOK / enhet