SUMNER 781300 Rørstativ med V-hode 24 tommer | AA8NJF 19F635

SUMNER 781300 V-hode rørstativ 24 tommer

På lager
Vare: AA8NJF Modell: 781300Kryssreferanse: 19F635

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 650 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakV-hode rørstativ
BentypeFolding
Lastekapasitet2500 lb.
MaterialeStål
Maks. Beinspredning22-1 / 4 "
Total høyde28 til 49 "
Rørkapasitet24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.27
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)79.5
Skipets bredde (cm)23.62
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBentypeLastekapasitetTotal høydePris
SUMNER 780395 Rørstativ med V-hode 24 tommer | AA8NJH 19F637 780395Rigid3500 lb.32 til 52 "2 075 NOK
SUMNER 783250 V-hode rørstativ 24 tommer | AA8NJK 19F639 783250Folding1000 lb.39 til 72 "4 129 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUMNER 781300 V-hode rørstativ 24 tommer
1 650 NOK / enhet