APPROVED VENDOR 3KWU7 Ada Rail For AC9WBR Yellow 55.5 x 2 Inch | AC9WBT

APPROVED VENDOR 3KWU7 Ada Rail For AC9WBR Yellow 55.5 x 2 Inch

På lager
Vare: AC9WBT Modell: 3KWU7

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 421 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakADA Rail
Kanalhøyde5-1 / 2 "
Channel Bredde5-1 / 2 "
FARGEGul
Høyde2"
Lengde55.5 "
Lastekapasitet19,300 lb.
Materialepolyuretan
Maks. Kabeldia.6-1 / 2 "
Antall kanaler1
StilSlipp over
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.21
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)140.97
Skipets bredde (cm)17.15
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3KWU7 Ada Rail For AC9WBR Yellow 55.5 x 2 Inch
6 421 NOK / enhet