Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUGATSUNE SN-70/M Edge Pull Handle 304 Rustfritt stål | AE2EAN 4WRW4

SUGATSUNE SN-70/M Edge Pull Håndtak 304 Rustfritt stål

På lager
Vare: AE2EAN Modell: SN-70/MKryssreferanse: 4WRW4
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
205NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanthåndtak
FARGENaturlig
Finishpolert
Grep Dia.3 / 32 "
Grep Høyde3 / 4 "
Greplengde2-3 / 4 "
Greptykkelse3 / 32 "
maskinvareInkludert
Last klassifisert (J / N)N
Materiale304 rustfritt stål
MonteringstypeGjengede hull
Total lengde2.75 "
Samlet bredde1.5 "
Projeksjon1.5 "
Skruestørrelse3.1 x 20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8302423065
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSamlet breddeProjeksjonSkruestørrelsePris
SUGATSUNE SN-150 / M Kanthåndtak 304 rustfritt stål | AE2EAL 4WRW2 SN-150 / M5 29 / 32 "1.5 "1.5 "3.1 x 20365NOK
SUGATSUNE SN-50 / M kanthåndtak 304 rustfritt stål | AE2EAM 4WRW3 SN-50 / M1 31 / 32 "1.5 "1.5 "3.1 x 20172NOK
SUGATSUNE SN-95/M Edge Pull Handle 304 Rustfritt stål | AE2EAP 4WRW5 SN-95 / M3 47 / 64 "1.5 "1.5 "3.1 x 20259NOK
SUGATSUNE SND-120/M Kanttrekkhåndtak, 304 rustfritt stål, 4-23/32" Lengde, 2-23/64" Bredde | AE2EAQ 4WRW6 SND-120 / M4-23 / 32 "2 23 / 64 "2-23 / 64 "3.5 x 20503NOK
SUGATSUNE SND-150 / M Kanthåndtak 304 rustfritt stål | AE2EAR 4WRW7 SND-150 / M5 29 / 32 "2 23 / 64 "2-23 / 64 "3.5 x 20593NOK
SUGATSUNE SND-95/M Edge Pull Handle 304 Rustfritt stål | AE2EAV 4WRX1 SND-95 / M3 47 / 64 "2 23 / 64 "2-23 / 64 "3.5 x 20441NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUGATSUNE SN-70/M Edge Pull Håndtak 304 Rustfritt stål
205NOK / enhet