STREN-FLEX TTS2-906-8 Webseil Triangel Triangle 8 Fot 18000 Lb. Bredde 6 In | AC4RVN 30J023

STREN-FLEX TTS2-906-8 Nettseil Triangle Triangle 8 Fot 18000 Lb. Bredde 6 tommer

På lager
Vare: AC4RVN Modell: TTS2-906-8Kryssref: 30J023

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 327 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNettslynge
Kapasitet for kurvfeste36,000 lb.
Choker Hitch Kapasitet14,500 lb.
FARGEGul
Øyelengde16 "
Lengde8ft.
Materialenylon
Antall lag2
Slynge vurderingType 2
SlyngetypeTrekant og trekant (stål)
Temp. Område-40 grader til 194 grader F
Vertikal trekkekapasitet18,000 lb.
Slitesterkt dekselnone
NettkarakterTungt arbeid
Bredde6"
GarnbeleggIkke-farlig akryl

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.2575
Skipets høyde (cm)5.46
Skipets lengde (cm)32.46
Skipets bredde (cm)15.88
HS kode6307909889
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeKapasitet for kurvfesteChoker Hitch KapasitetVertikal trekkekapasitetBreddeØyelengdeLengdeAntall lagPris
STREN-FLEX TCS1-904-4 Web Sling Triangle Choker 4ft L 6400 Lb Cap | AB8HEX 25K514 TCS1-904-4-40 grader til 194 grader F12,800 lb.5000 lb.6400 lb.4"12 "4ft.17 920 NOK
STREN-FLEX TCS1-904-8 Web Sling Triangle Choker 8 fot L 6400 Lb Cap | AB8HEY 25K515 TCS1-904-8-40 grader til 194 grader F12,800 lb.5000 lb.6400 lb.4"12 "8ft.18 164 NOK
STREN-FLEX TCS1-904-12 Web Sling Triangle Choker 12ft L 6400 Lbcap | AB8HEZ 25K516 TCS1-904-12-40 grader til 194 grader F12,800 lb.5000 lb.6400 lb.4"12 "12ft.18 408 NOK
STREN-FLEX TCS1-904-18 Web Sling Triangle Choker 18ft L 6400 Lbcap | AB8HFA 25K517 TCS1-904-18-40 grader til 194 grader F12,800 lb.5000 lb.6400 lb.4"12 "18ft.18 772 NOK
STREN-FLEX TCS1-904-20 Web Sling Triangle Choker 20ft L 6400 Lbcap | AB8HFB 25K518 TCS1-904-20-40 grader til 194 grader F12,800 lb.5000 lb.6400 lb.4"12 "20ft.19 236 NOK
STREN-FLEX TCS1-906-4 Web Sling Triangle Choker 4ft L 9600 Lb Cap | AB8HFC 25K519 TCS1-906-4-40 grader til 194 grader F19,200 lb.7600 lb.9600 lb.6"16 "4ft.113 594 NOK
STREN-FLEX TCS1-906-8 Web Sling Triangle Choker 8 fot L 9600 Lb Cap | AB8HFD 25K520 TCS1-906-8-40 grader til 194 grader F19,200 lb.7600 lb.9600 lb.6"16 "8ft.113 875 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STREN-FLEX TTS2-906-8 Nettseil Triangle Triangle 8 Fot 18000 Lb. Bredde 6 tommer
13 327 NOK / enhet