STREN-FLEX TCS1-904-12 Web Sling Triangle Choker 12ft L 6400 Lbcap | AB8HEZ 25K516

STREN-FLEX TCS1-904-12 Web Sling Triangle Choker 12 fot L 6400 Lbcap

På lager
Vare: AB8HEZ Modell: TCS1-904-12Kryssref: 25K516

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 408 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNettslynge
Kapasitet for kurvfeste12,800 lb.
Choker Hitch Kapasitet5000 lb.
FARGEGul
Øyelengde12 "
Lengde12ft.
Materialenylon
Antall lag1
Slynge vurderingType 1
SlyngetypeTrekant og choker (stål)
Temp. Område-40 grader til 194 grader F
Vertikal trekkekapasitet6400 lb.
Slitesterkt dekselnone
NettkarakterTungt arbeid
Bredde4"
GarnbeleggIkke-farlig akryl

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.12
Skipets høyde (cm)4.17
Skipets lengde (cm)31.47
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode6307909889
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeKapasitet for kurvfesteChoker Hitch KapasitetVertikal trekkekapasitetBreddeØyelengdeLengdeAntall lagPris
STREN-FLEX TCS1-904-4 Web Sling Triangle Choker 4ft L 6400 Lb Cap | AB8HEX 25K514 TCS1-904-4-40 grader til 194 grader F12,800 lb.5000 lb.6400 lb.4"12 "4ft.17 920 NOK
STREN-FLEX TCS1-904-8 Web Sling Triangle Choker 8 fot L 6400 Lb Cap | AB8HEY 25K515 TCS1-904-8-40 grader til 194 grader F12,800 lb.5000 lb.6400 lb.4"12 "8ft.18 164 NOK
STREN-FLEX TCS1-904-18 Web Sling Triangle Choker 18ft L 6400 Lbcap | AB8HFA 25K517 TCS1-904-18-40 grader til 194 grader F12,800 lb.5000 lb.6400 lb.4"12 "18ft.18 772 NOK
STREN-FLEX TCS1-904-20 Web Sling Triangle Choker 20ft L 6400 Lbcap | AB8HFB 25K518 TCS1-904-20-40 grader til 194 grader F12,800 lb.5000 lb.6400 lb.4"12 "20ft.19 236 NOK
STREN-FLEX TCS1-906-4 Web Sling Triangle Choker 4ft L 9600 Lb Cap | AB8HFC 25K519 TCS1-906-4-40 grader til 194 grader F19,200 lb.7600 lb.9600 lb.6"16 "4ft.113 594 NOK
STREN-FLEX TCS1-906-8 Web Sling Triangle Choker 8 fot L 9600 Lb Cap | AB8HFD 25K520 TCS1-906-8-40 grader til 194 grader F19,200 lb.7600 lb.9600 lb.6"16 "8ft.113 875 NOK
STREN-FLEX TCS1-906-12 Web Sling Triangle Choker 12ft L 9600 Lbcap | AB8HFE 25K521 TCS1-906-12-40 grader til 194 grader F19,200 lb.7600 lb.9600 lb.6"16 "12ft.114 539 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STREN-FLEX TCS1-904-12 Web Sling Triangle Choker 12 fot L 6400 Lbcap
8 408 NOK / enhet