Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STREN-FLEX TTA1-904-10 Nettseil Triangel Triangel 10 Fot 6400b W 4 In | AC4RWX 30J054

STREN-FLEX TTA1-904-10 Webseil Triangel Triangel 10 fot 6400b W 4 Tommer

På lager
Vare: AC4RWX Modell: TTA1-904-10Kryssref: 30J054
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
8 784 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNettslynge
Kapasitet for kurvfeste12,800 lb.
Choker Hitch Kapasitet5000 lb.
FARGEGul
Øyelengde12 "
Lengde10ft.
Materialenylon
Antall lag1
Slynge vurderingType 2
SlyngetypeTrekant og trekant (aluminium)
Temp. Område-40 grader til 194 grader F
Vertikal trekkekapasitet6400 lb.
Slitesterkt dekselnone
NettkarakterTungt arbeid
Bredde4"
GarnbeleggIkke-farlig akryl

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.68
Skipets høyde (cm)3.53
Skipets lengde (cm)30.86
Skipets bredde (cm)5.72
HS kode6307909889
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitet for kurvfesteChoker Hitch KapasitetØyelengdeLengdeSlyngetypeVertikal trekkekapasitetBreddePris
STREN-FLEX TTS1-902-3 Webseil Triangel Triangel 3 fot 3200b W 2 In | AC4RRF 30H949 TTS1-902-36400 lb.2500 lb.10 "3ft.Trekant og trekant (stål)3200 lb.2"2 968 NOK
STREN-FLEX TTS1-902-4 Webseil Triangel Triangel 4 fot 3200b W 2 In | AC4RRG 30H950 TTS1-902-46400 lb.2500 lb.10 "4ft.Trekant og trekant (stål)3200 lb.2"3 003 NOK
STREN-FLEX TTS1-902-6 Webseil Triangel Triangel 6 Fot 3200b W 2 In | AC4RRH 30H951 TTS1-902-66400 lb.2500 lb.10 "6"Trekant og trekant (stål)3200 lb.2"3 074 NOK
STREN-FLEX TTS1-902-8 Webseil Triangel Triangel 8 fot 3200b W 2 In | AC4RRJ 30H952 TTS1-902-86400 lb.2500 lb.10 "8ft.Trekant og trekant (stål)3200 lb.2"3 144 NOK
STREN-FLEX TTS1-902-10 Webseil Triangel Triangel 10 fot 3200b W 2 In | AC4RRK 30H953 TTS1-902-106400 lb.2500 lb.10 "10ft.Trekant og trekant (stål)3200 lb.2"3 215 NOK
STREN-FLEX TTS1-902-12 Webseil Triangel Triangel 12 Fot 3200b W 2 In | AC4RRL 30H954 TTS1-902-126400 lb.2500 lb.10 "12ft.Trekant og trekant (stål)3200 lb.2"3 285 NOK
STREN-FLEX TTS1-902-14 Webseil Triangel Triangel 14 fot 3200b W 2 In | AC4RRM 30H955 TTS1-902-146400 lb.2500 lb.10 "14ft.Trekant og trekant (stål)3200 lb.2"3 356 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STREN-FLEX TTA1-904-10 Webseil Triangel Triangel 10 fot 6400b W 4 Tommer
8 784 NOK / enhet