Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STREN-FLEX EEF1-903CE-8 Web Sling Eye Eye 8 Feet 4800b W 3 In | AC4QWF 30H508

STREN-FLEX EEF1-903CE-8 Web Sling Eye Eye 8 fot 4800b W 3 Tommer

På lager
Vare: AC4QWF Modell: EEF1-903CE-8Kryssreferanse: 30H508

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 116 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNettslynge
Kapasitet for kurvfeste9,600 lbs.
Choker Hitch Kapasitet3800 lb.
FARGEGul
Øyelengde11 "
Lengde8ft.
Materialenylon
Antall lag1
Slynge vurderingType 3
SlyngetypeFlat øye og øye
Temp. Område-40 grader til 194 grader F
Vertikal trekkekapasitet4800 lb.
Slitesterkt dekselInnpakket øyne
NettkarakterTungt arbeid
Bredde3"
GarnbeleggIkke-farlig akryl

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)30.23
Skipets bredde (cm)2.92
HS kode6307909889
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVertikal trekkekapasitetKapasitet for kurvfesteChoker Hitch KapasitetSlitesterkt dekselBreddeFARGEØyelengdeLengdePris
STREN-FLEX EEF1-901-10 Web Sling Eye Eye 10 føtter Lengde 1600 Lb Cap | AB8FZP 25J845 EEF1-901-101600 lb.3,200 lbs.1280 lb.none1"Gul8"10ft.334NOK
STREN-FLEX EEF1-901-12 Web Sling Eye Eye 12 føtter Lengde 1600 Lb Cap | AB8FZQ 25J846 EEF1-901-121600 lb.3,200 lbs.1280 lb.none1"Gul8"12ft.369NOK
STREN-FLEX EEF1-901-18 Web Sling Eye Eye 18 føtter Lengde 1600 Lb Cap | AB8FZR 25J847 EEF1-901-181600 lb.3,200 lbs.1280 lb.none1"Gul8"18ft.465NOK
STREN-FLEX EEF1-901-20 Web Sling Eye Eye 20 føtter Lengde 1600 Lb Cap | AB8FZT 25J848 EEF1-901-201600 lb.3,200 lbs.1280 lb.none1"Gul8"20ft.492NOK
STREN-FLEX EEF1-901-3 Web Sling Eye Eye 3 føtter lengde 1600 Lb Cap | AB8FZU 25J849 EEF1-901-31600 lb.3200 lb.1280 lb.none1"Gul8"3ft.251NOK
STREN-FLEX EEF1-901-4 Web Sling Eye Eye 4 føtter Lengde 1600 Lb Cap | AB8FZV 25J850 EEF1-901-41600 lb.3,200 lbs.1280 lb.none1"Gul8"4ft.268NOK
STREN-FLEX EEF1-901-6 Web Sling Eye Eye 6 føtter Lengde 1600 Lb Cap | AB8FZW 25J851 EEF1-901-61600 lb.3,200 lbs.1280 lb.none1"Gul8"6"303NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STREN-FLEX EEF1-903CE-8 Web Sling Eye Eye 8 fot 4800b W 3 Tommer
1 116 NOK / enhet