Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STREAMLIGHT 68602 Lommelykt Led Polymer Resin Aa 7 Inch | AF6UEJ 20JN15

STREAMLIGHT 68602 Lommelykt Led Polymer Resin Aa 7 Tommer

På lager
Vare: AF6UEJ Modell: 68602Kryssref: 20JN15
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
877NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLommelykt
Batterier inkludertJa
Batteriets forbrenningstid6 hr.
batteri~~POS=TRUNCAA
BatteritypeAlkalisk
Stråledistanse130m
KroppsfargeGul
Kroppsdia.1.63 "
Body MaterialPolymerharpiks
Stearinlys4200
Diameter1"
Slipprangering1m
LommelyktkarakterIndustriell
FokusFikset
Impact Resistance1m
Lampeliv50K timer
LampetypeLED
Lengde7"
Lens Materialpolykarbonat
light Output100 lm
Lysutgangsmodienslig
Lumen100
Lumens rekkevidde100 til 249
Maksimal lumenutgang100
Antall batterier4
Maksimal stråleintensitet4200cd
Utskiftingslampe68052
UtskiftingslamperJa
Kjøretid på høy innstilling6 hr.
SikkerhetsvurderingKlasse I, Div. 1
SikkerhetsvurderingKlasse 1,2 Div 1, Grupper C, D, F, G Klasse 1, Div 2, Grupper A, B, C, D, Klasse 3, Temperaturkode T4, tillatt for bruk i gassgruver, Kun metan / luft godkjent Nei 20-A060002-0, oppfyller gjeldende EU-direktiver
Bytt TypeTrykknapp / halebryter
VannpenetrasjonsvurderingIP67, vanntett til 1m i 30 min.
Vekt med batterier7.6 oz.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8513100000

Produktvarianter

ProduktModellDiameterBatterier inkludertBatteriets forbrenningstidSlipprangeringFokusImpact ResistanceLampelivLengdePris
STREAMLIGHT 90642 Oppladbar lommelykt Gul Led | AB7PHT 23X772 906422.875 "Nei3.5 / 16 timer2mJusterbar2m50,000 hr.9.187 "2 009 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STREAMLIGHT 68602 Lommelykt Led Polymer Resin Aa 7 Tommer
877NOK / enhet