Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STREAMLIGHT 90642 Oppladbar lommelykt Gul Led | AB7PHT 23X772

STREAMLIGHT 90642 Oppladbar lommelykt Gul Led

På lager
Vare: AB7PHT Modell: 90642Kryssreferanse: 23X772

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
2 009 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLommelykt
Batterier inkludertNei
Batteriets forbrenningstid3.5 / 16 timer
Utskifting av batteripakkeMfr. Nr. 90542
batteri~~POS=TRUNCC
BatteritypeAlkalisk
Stråledistanse68 / 37m
KroppsfargeGul
Kroppsdia.2.75 "
Body MaterialNylonpolymer
Stearinlys11,500/350
Diameter2.875 "
Slipprangering2m
LommelyktkarakterIndustriell
FokusJusterbar
Impact Resistance2m
Lampeliv50,000 hr.
LampetypeLED
Lengde9.187 "
Lens Materialpolykarbonat
light Output200/63 ​​lm
LysutgangsmodiHøy lav
Lumen200/63
Lumens rekkevidde100 til 249
Maksimal lumenutgang200
Antall batterier4
Antall ladinger1000
Maksimal stråleintensitet1150 / 350cd
Kjøretid på høy innstilling3.5 hr.
SikkerhetsvurderingKlasse I, Div. 1
SikkerhetsvurderingIkke spesifisert
Bytt TypePush Button
VannpenetrasjonsvurderingIPX4
Vekt med batterier23.1 oz.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.61
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode8513102000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterBatterier inkludertBatteriets forbrenningstidSlipprangeringFokusImpact ResistanceLampelivLengdePris
STREAMLIGHT 68602 Lommelykt Led Polymer Resin Aa 7 Inch | AF6UEJ 20JN15 686021"Ja6 hr.1mFikset1m50K timer7"877NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STREAMLIGHT 90642 Oppladbar lommelykt Gul Led
2 009 NOK / enhet