Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STRANCO INC CVC-1054-PK Rørmarkør 480volt 1-1/4 In. Og mindre Pk5 | AF3QFR 8AW13

STRANCO INC CVC-1054-PK Rørmarkør 480volt 1-1/4 In. Og mindre Pk5

På lager
Vare: AF3QFR Modell: CVC-1054-PKKryssreferanse: 8AW13
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
73NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
Bakgrunnsfargeoransje
Passer til rør OD1-1 / 4 "og mindre
Høyde1 / 2 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort18
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)23.37
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkører per kortBreddePris
STRANCO INC CVB-1054-PK Rørmarkør 480 Volt Oransje 1-1/8 x 4in. Pk5 | AF4MHX 9CFD3 CVB-1054-PK-1.125 "41.12 "73NOK
STRANCO INC CVA-1054-PK Rørmarkør 480 Volt Oransje 3in. Og større Pk5 | AF4XZF 9PLT0 CVA-1054-PK3 "og større2.25 "12.25 "73NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STRANCO INC CVC-1054-PK Rørmarkør 480volt 1-1/4 In. Og mindre Pk5
73NOK / enhet