STERLING ROPE J31R00104-001 Blåsemotor, 115V | CU4RPE 22XG07

STERLING ROPE J31R00104-001 Viftemotor, 115V

På lager
Vare: CU4RPE Modell: J31R00104-001Kryssreferanse: 22XG07

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

35 196 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.1645
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STERLING ROPE J31R00104-001 Viftemotor, 115V
35 196 NOK / enhet