STENS 355335 Gressklipperblad 16 1/4 Tommer | AA3RBF 11T584

STENS 355335 Gressklipperblad 16 1/4 tommer

Vare: AA3RBF Modell: 355335Kryssref: 11T584

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGressklipperblad
Bladetypehakk
Senterhull15 / 16 "
Lengde16.25 "
StørrelseB 2-1/2" tykkelse .250 Senterhull 15/16"
Tykkelse0.25 "
typenRett, kraftig
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.37
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8208403000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBladetypeLengdeStørrelseTykkelsetypenBreddePris
STENS 330316 Gressklipperblad 19-1 / 2 tommer | AA3QZA 11T522 330316standard19.5 "B 3" tykkelse .209 Senterhull 11/16"0.209 "Formet, Hi-Lift3"-
RFQ
STENS 330357 Hi-Lift-blad, 20-1/2 tommers lengde, 2-1/2 tommers bredde | AA3QZB 11T523 330357standard20.5 "B 2-1/2" tykkelse .305 Senterhull 29/32"0.305 "Rett2.5 "-
RFQ
STENS 330365 Gressklipper 18-5 / 8 tommer | AA3QZC 11T524 330365standard18.625 "B 2-1/2" tykkelse .203 Senterhull 13/16"0.203 "Formet2.5 "201NOK
STENS 330369 Gressklipper 17 tommer | AA3QZD 11T525 330369standard17 "B 2-1/2" tykkelse .203 Senterhull 13/16"0.203 "Formet2.5 "-
RFQ
STENS 330373 Gressklipper 16-11 / 16 tommer | AA3QZE 11T526 330373standard16 11 / 16 "B 2-1/2" tykkelse .203 Senterhull 13/16"0.203 "Formet2.5 "-
RFQ
STENS 330401 Gressklipper 18-5 / 8 tommer | AA3QZG 11T528 330401standard18.625 "B 2-1/2" tykkelse .203 Senterhull 13/16"0.203 "Formet, Hi-Lift2.5 "245NOK
STENS 330405 Gressklipper 16-5 / 8 tommer | AA3QZH 11T529 330405standard16.625 "B 2-1/2" tykkelse .203 Senterhull 13/16"0.203 "Formet2.5 "216NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STENS 355335 Gressklipperblad 16 1/4 tommer