STENS 330357 Hi-Lift-blad, 20-1/2 tommers lengde, 2-1/2 tommers bredde | AA3QZB 11T523

STENS 330357 Hi-Lift blad, 20-1/2 tommers lengde, 2-1/2 tommers bredde

Vare: AA3QZB Modell: 330357Kryssref: 11T523

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGressklipperblad
Bladetypestandard
Senterhull29 / 32 "
Lengde20.5 "
StørrelseB 2-1/2" tykkelse .305 Senterhull 29/32"
Tykkelse0.305 "
typenRett
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.3
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8208403000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Stens 330357 gressklipperblad har dype kurver i endene for å skape tilstrekkelig sug for å sirkulere og drive ut klippet
    • Passer til John Deere 4010-kjører, traktorer i 400-455-serien, frontfester i F910-F935- og F1145-serien, og kompakttraktorer i 670-955-serien.
    • Erstatter John Deere AM100538, M141785 og M87622 modeller

Produktvarianter

ProduktModellBladetypeLengdeStørrelseTykkelsetypenBreddePris
STENS 330316 Gressklipperblad 19-1 / 2 tommer | AA3QZA 11T522 330316standard19.5 "B 3" tykkelse .209 Senterhull 11/16"0.209 "Formet, Hi-Lift3"-
RFQ
STENS 330365 Gressklipper 18-5 / 8 tommer | AA3QZC 11T524 330365standard18.625 "B 2-1/2" tykkelse .203 Senterhull 13/16"0.203 "Formet2.5 "201NOK
STENS 330369 Gressklipper 17 tommer | AA3QZD 11T525 330369standard17 "B 2-1/2" tykkelse .203 Senterhull 13/16"0.203 "Formet2.5 "-
RFQ
STENS 330373 Gressklipper 16-11 / 16 tommer | AA3QZE 11T526 330373standard16 11 / 16 "B 2-1/2" tykkelse .203 Senterhull 13/16"0.203 "Formet2.5 "-
RFQ
STENS 330401 Gressklipper 18-5 / 8 tommer | AA3QZG 11T528 330401standard18.625 "B 2-1/2" tykkelse .203 Senterhull 13/16"0.203 "Formet, Hi-Lift2.5 "237NOK
STENS 330405 Gressklipper 16-5 / 8 tommer | AA3QZH 11T529 330405standard16.625 "B 2-1/2" tykkelse .203 Senterhull 13/16"0.203 "Formet2.5 "216NOK
STENS 330453 Gressklipperblad 21-1/2 Tommer | AA3QZJ 11T532 330453standard21.5 "B 2-1/2" tykkelse .209 Senterhull 13/16"0.209 "Rett2.5 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STENS 330357 Hi-Lift blad, 20-1/2 tommers lengde, 2-1/2 tommers bredde