Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STENNER EC30C-2G1 Pump Tube C Santoprene 1/4 tommer PK2 | AH4XHK 35PG01

STENNER EC30C-2G1 Pump Tube C Santoprene 1/4 tommer PK2

På lager
Vare: AH4XHK Modell: EC30C-2G1Kryssreferanse: 35PG01
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
568NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPumpeslange C
Diameter1 / 2 "
Lengde7.5 "
MaterialeSantopren, polypropylen
Maks. Press25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0363
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)22.86
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Rørtilkobling (in.): 1/4

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STENNER EC30C-2G1 Pump Tube C Santoprene 1/4 tommer PK2
568NOK / enhet