Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STENNER EC30A-2G1 Pump Tube A Santoprene 1/4 tommer PK2 | AH4XHH 35PF98

STENNER EC30A-2G1 Pump Tube A Santoprene 1/4 tommer PK2

På lager
Vare: AH4XHH Modell: EC30A-2G1Kryssreferanse: 35PF98
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
624NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPumpeslange A
Diameter1 / 2 "
Lengde7.5 "
MaterialeSantopren, polypropylen
Maks. Press25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0318
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)3.05
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Rørtilkobling (in.): 1/4

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STENNER EC30A-2G1 Pump Tube A Santoprene 1/4 tommer PK2
624NOK / enhet