Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT S7793Z Turteller Laser Pocket Kit With Case | AH2RBQ 30C237 / 68930

STARRETT S7793Z Turteller Laserlommesett med etui

På lager
Vare: AH2RBQ Modell: S7793ZKryssreferanse: 30C237 / 68930
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
13 351 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakturteller
KalibreringssertifikatNIST
Vise5-sifret LCD
IndikatorLavt batterinivå, på mål, ganger ti, lås
LyskildeLaser
MinneSiste / Min / Maks
Speed0.050 til 2000
Temperaturområde0 grader til 100 grader F
Arbeidsvinkel+/- 70 grader
Arbeidsavstand25 ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0643
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kontakt / ikke-kontakt: Kontakt og ikke-kontakt
    • Kontakt RPM-område: 0.5 til 20,000 XNUMX
    • Ikke-kontakt RPM-område: 5 til 200,000 XNUMX
    • Hastighet (FPM): 0.16 til 6561
    • RPM-nøyaktighet: +/- 0.05% av lesing
    • Hastighetsnøyaktighet: +/- 0.01% av lesing
    • RPM-oppløsning: 0.001 til 10

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT S7793Z Turteller Laserlommesett med etui
13 351 NOK / enhet