Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 67A Skriver Med 3 Poeng 12 In | AC4HJQ 2ZVF6 / 50316

STARRETT 67A skribent med 3 poeng 12 tommer

På lager
Vare: AC4HJQ Modell: 67AKryssreferanse: 2ZVF6 / 50316

Få tak i det Mai 20, mandag
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
922NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkribent
FinishNikkelbelagt
HandleStål skrue Chuck
Håndtak Dia.5/16 tommer
HåndteringsmaterialeStål
MagnetendenNei
Total lengde12 "
PunkttypeRett, kort bøyning, lang bøyning
TipsmaterialeHerdet stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode9017208080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Utskiftbart tips (Ja)
    • Gjengede punkter (nei)

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePunkttypePris
STARRETT 67B skribent med 2 poeng 9 inn | AC4HJR 2ZVF7 / 50317 67B9"Rett, kort bøyning721NOK
STARRETT 70AX Scriber | CU4PAL 30C051 70AX--757NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 67A skribent med 3 poeng 12 tommer
922NOK / enhet