Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 67B skribent med 2 poeng 9 inn | AC4HJR 2ZVF7 / 50317

STARRETT 67B skribent med 2 poeng 9 tommer

På lager
Vare: AC4HJR Modell: 67BKryssreferanse: 2ZVF7 / 50317

Få tak i det Mai 20, mandag
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
721NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkribent
FinishNikkelbelagt
HandleStål skrue Chuck
Håndtak Dia.5/16 tommer
HåndteringsmaterialeStål
MagnetendenNei
Total lengde9"
PunkttypeRett, kort bøyning
TipsmaterialeHerdet stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode9017208080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Utskiftbart tips (Ja)
    • Gjengede punkter (nei)

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePunkttypePris
STARRETT 67A Skriver Med 3 Poeng 12 In | AC4HJQ 2ZVF6 / 50316 67A12 "Rett, kort bøyning, lang bøyning922NOK
STARRETT 70AX Scriber | CU4PAL 30C051 70AX--757NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 67B skribent med 2 poeng 9 tommer
721NOK / enhet