Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 248D Drive Pin Punch 5/16 tommers spiss 8 tommers lengde | AC4HKT 2ZVJ4 / 51184

STARRETT 248D Drive Pin Punch 5/16 tommers spiss 8 tommers lengde

På lager
Vare: AC4HKT Modell: 248DKryssref.: 2ZVJ4 / 51184
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
178NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrive Pin Punch
AnleggHerdet verktøystål
utforming1-brikke
Lengde8"
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode9017208080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: Riflet

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTips størrelsePris
STARRETT 248A Drive Pin Punch 1/8 tommers spiss 8 tommers lengde | AC4HKP 2ZVJ1 / 51181 248A8"1 / 8 "180NOK
STARRETT 248B Drive Pin Punch 3/16 tommers spiss 8 tommers lengde | AC4HKQ 2ZVJ2 / 51182 248B8"3 / 16 "177NOK
STARRETT 248C Drive Pin Punch 1/4 tommers spiss 8 tommers lengde | AC4HKR 2ZVJ3 / 51183 248C8"1 / 4 "181NOK
STARRETT 248E Drive Pin Punch 3/8 tommers spiss 8 tommers lengde | AC4HKU 2ZVJ5 / 51185 248E8"3 / 8 "179NOK
STARRETT 565A Drive Pin Punch 1/16 tommers spiss 4 tommers lengde | AC4HKZ 2ZVK1 / 52578 565A4"1 / 16 "128NOK
STARRETT 565B Drive Pin Punch 3/32 tommers spiss 4 tommers lengde | AC4HLA 2ZVK2 / 52579 565B4"3 / 32 "129NOK
STARRETT 565C Drive Pin Punch 1/8 inch Tip 4 inch Length | AC4HLB 2ZVK3 / 52580 565C4"1 / 8 "134NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 248D Drive Pin Punch 5/16 tommers spiss 8 tommers lengde
178NOK / enhet