Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY STHT20140 baufil 15-3/8 tommers bi-materiale | AF7ZFD 23TL79

STANLEY STHT20140 baufil 15-3/8 tommers Bi-materiale

På lager
Vare: AF7ZFD Modell: STHT20140Kryssref: 23TL79

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
337NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBaufil
Bladlengde12 "
BladmaterialeHøyt karbonstål
Bladbredde1 / 2 "
RammematerialeMetal
FunksjonFor skjæring
Håndtak DesignErgonomisk bi-materiale
HåndteringsmaterialeBi-materiale
Lengde15.375 "
Antall stykker1
Tenner per tomme24
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Halsdybde4.75 "
typenHøy spenning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7155
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8202100000

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Fullt justerbar spenning

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonSakLengdeMaterialeTenner per tommeHalsdybdePris
STANLEY 15-113 Hacksaw High Tension Pro 12 In | AD2KMU 3Q044 15-113Har 12 "blad på opptil 32000 PSIBaufil---3.875 "696NOK
STANLEY 15-630 båndsagblad 12 tommer 32 Tpi bi-metall | AE6DUG 5R854 15-630-Hacksagblad12 "Bi-Metal32-39NOK
STANLEY 15-631 båndsagblad 12 tommer 24 Tpi bi-metall | AE6DUH 5R856 15-631-Hacksagblad12 "Bi-Metal24-42NOK
STANLEY 15-632 båndsagblad 12 tommer 18tpi bi-metall | AE6DUJ 5R858 15-632-Hacksagblad12 "Bi-Metal18-41NOK
STANLEY 15-922A baufilblader 12 tommer 32 Tpi - pakke med 2 | AE6DUK 5R893 15-922A-Hacksagblad12 "Karbonstål32-29NOK
STANLEY 15-928A baufilblader 12 tommer 18 Tpi - pakke med 2 | AE6DUL 5R899 15-928A-Hacksagblad12 "Karbonstål18-29NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY STHT20140 baufil 15-3/8 tommers Bi-materiale
337NOK / enhet