Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY 15-922A baufilblader 12 tommer 32 Tpi - pakke med 2 | AE6DUK 5R893

STANLEY 15-922A båndsagblad 12 tommer 32 Tpi - pakke med 2

På lager
Vare: AE6DUK Modell: 15-922AKryssref.: 5R893

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
29NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHacksagblad
Lengde12 "
MaterialeKarbonstål
Tenner per tomme32
Tykkelse0.025 "
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)37.08
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8202913000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonSakLengdeMaterialeTenner per tommeHalsdybdePris
STANLEY 15-113 Hacksaw High Tension Pro 12 In | AD2KMU 3Q044 15-113Har 12 "blad på opptil 32000 PSIBaufil---3.875 "696NOK
STANLEY 15-630 båndsagblad 12 tommer 32 Tpi bi-metall | AE6DUG 5R854 15-630-Hacksagblad12 "Bi-Metal32-39NOK
STANLEY 15-631 båndsagblad 12 tommer 24 Tpi bi-metall | AE6DUH 5R856 15-631-Hacksagblad12 "Bi-Metal24-42NOK
STANLEY 15-632 båndsagblad 12 tommer 18tpi bi-metall | AE6DUJ 5R858 15-632-Hacksagblad12 "Bi-Metal18-41NOK
STANLEY 15-928A baufilblader 12 tommer 18 Tpi - pakke med 2 | AE6DUL 5R899 15-928A-Hacksagblad12 "Karbonstål18-29NOK
STANLEY STHT20140 baufil 15-3/8 tommers bi-materiale | AF7ZFD 23TL79 STHT20140For skjæringBaufil15.375 "-244.75 "337NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY 15-922A båndsagblad 12 tommer 32 Tpi - pakke med 2
29NOK / enhet