STANLEY D3551 689 SN Dørlukker 2-1/2 Tommers Lengde Parallell 1 - 4 | AG4YGQ 35GR94

STANLEY D3551 689 SN dørlukker 2-1/2 tommers lengde parallell 1 - 4

Vare: AG4YGQ Modell: D3551 689 SNKryssreferanse: 35GR94

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørlukker
Arm MaterialeSmidd metall
ArmtypeParallel
Nærmere ytelseHeavy Duty
Nærmere typeIkke-hold åpen
Lukker driftsmodusHydraulisk
FARGESølv
DørhåndteringIkke-håndet
Utvendig dørbredde48 "
FinishAluminum
Husets høyde2.875 "
Husets lengde2 13 / 16 "
Husets bredde11.875 "
Innvendig dørbredde48 "
Maks. Døråpning180 Degrees
MonteringsstilUniversal, Parallel, Top Jamb og Standard
Projeksjon fra veggen11-1 / 2 "
VårstørrelseJusterbar 1 til 4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.61
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)16
HS kode8302413000

Produktdetaljer:

    • Monteringsmaskinvare (inkludert)

Produktvarianter

ProduktModellHusets høydeHusets lengdeHusets breddePris
STANLEY D4551 689 SN Dørlukker 2-1/2 Tommers Lengde Parallell 1 - 5 | AG4YGP 35GR93 D4551 689 SN5 11 / 16 "2.5 "13.125 "-
RFQ
STANLEY D3550 689 SN Dørlukker 2-1/2 Tommers Lengde Parallell 2 - 6 | AG4YGR 35GR95 D3550 689 SN2.875 "2 13 / 16 "11.875 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY D3551 689 SN dørlukker 2-1/2 tommers lengde parallell 1 - 4