Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M07000.140.0055 Hylseskrue, 55 mm lengde, M14 x 2 gjengestørrelse, klasse 12.9, 25PK | CG8DMT 54FJ69

FABORY M07000.140.0055 Hylseskrue, 55 mm lengde, M14 x 2 gjengestørrelse, klasse 12.9, 25 PK

På lager
Vare: CG8DMT Modell: M07000.140.0055Cross Ref: 54FJ69 / 179L91
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
400NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM14x2
Kjørestørrelse12 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSvart oksid
FinishSvart oksid
Klasseklasse 12.9
Hode Dia.21.0 mm
Hodehøyde14.0 mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
HullstørrelseIkke ventilert
Lengde55mm
Min. Strekkstyrke176,000 psi
Min. Gjengelengde55 mm
Rockwell HardnessC39 til C44
Selvlåsende elementNei
standardDIN 912
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader F til 302 grader F
Tråd Dia.M14
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde55mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0336
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M07000.140.0055 Hylseskrue, 55 mm lengde, M14 x 2 gjengestørrelse, klasse 12.9, 25 PK
400NOK /pakke