HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL3767 Flensinntak, 50A, 250VAC/600VAC, 2-polet, 3-leder jording, skruterminal | CE6TBD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3767 flensinnløp, 50A, 250VAC/600VAC, 2-polet, 3-leder jording, skruterminal

Vare: CE6TBD Modell: HBL3767
3 540 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenset innløp
FARGEmetallic
TilkoblingTrykk terminalskruer
Karakter50 A
Diameter fvtTrykk terminalskruer
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde2.56 "
Lengde2.17 "
MaterialeStål, Forzinket
MonteringSkruemontering
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseTre fase
Spenningsverdier250 VDC / 600 VAC
Wattstyrke30000 W
Bredde3.5 "
Ledningsstørrelse# 8 AWG til # 4 AWG

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3767 flensinnløp, 50A, 250VAC/600VAC, 2-polet, 3-leder jording, skruterminal
3 540 NOK / enhet