APPROVED VENDOR Serrated Press-Fit borebøssinger


filtre
Fullfør: STÅL , Hardhet: RC 62-64 , Materiale: 52100 Gjennom herdet
StilModellTotal lengdeForingstypeKonsentrisitetstoleranseBorestørrelseInne i Dia.Inne i Dia. ToleranseUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleransePris (eks. mva)
A
SP00004002
1"Hodeløs trykkpass0.0003 "TIR Maks0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "13 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "163NOK
A
SP00002752
1"Hodeløs trykkpass0.0005 "TIR Maks5 / 8 "5 / 8 "0.0001- + 0.0005 "3 / 4 "+0.0015 - +0.0018 "147NOK
A
SP00001049
1"Hodeløs trykkpass0.0003 "TIR Maks1 / 2 "1 / 2 "0.0001- + 0.0005 "5 / 8 "+0.0014 - +0.0017 "144NOK
A
SP00006597
1"Hodeløs trykk passer tynn vegg0.0003 "TIR Maks0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "7 / 16 "+0.0014 - +0.0017 "163NOK
A
SP00006001
1"Hodeløs trykkpass0.0005 "TIR Maks3 / 4 "3 / 4 "0.0001- + 0.0005 "7 / 8 "+0.0015 - +0.0018 "164NOK
A
SP00001603
1"Hodeløs trykk passer tynn vegg0.0003 "TIR Maks1 / 4 "1 / 4 "0.0001- + 0.0004 "3 / 8 "+0.0013 - +0.0016 "163NOK
A
SP00003711
1"Hodeløs trykkpass0.0003 "TIR Maks0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "1 / 2 "+0.0014 - +0.0017 "163NOK
A
SP00003481
1.75 "Hodeløs trykkpass0.0005 "TIR Maks5 / 8 "5 / 8 "0.0001- + 0.0005 "3 / 4 "+0.0015 - +0.0018 "216NOK
A
SP00003011
1.75 "Hodeløs trykkpass0.0003 "TIR Maks0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "13 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "232NOK
A
SP00004874
1.75 "Hodeløs trykkpass0.0003 "TIR Maks1 / 2 "1 / 2 "0.0001- + 0.0005 "5 / 8 "+0.0014 - +0.0017 "209NOK
A
SP00007120
1.75 "Hodeløs trykkpass0.0003 "TIR Maks0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "1 / 2 "+0.0014 - +0.0017 "232NOK
A
SP00004991
1.375 "Hodeløs trykkpass0.0003 "TIR Maks0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "1 / 2 "+0.0014 - +0.0017 "186NOK
A
SP00005615
1.375 "Hodeløs trykkpass0.0005 "TIR Maks3 / 4 "3 / 4 "0.0001- + 0.0005 "7 / 8 "+0.0015 - +0.0018 "183NOK
A
SP00005855
1.375 "Hodeløs trykkpass0.0005 "TIR Maks5 / 8 "5 / 8 "0.0001- + 0.0005 "3 / 4 "+0.0015 - +0.0018 "272NOK
A
SP00002287
1 / 2 "Hodeløs trykkpass0.0005 "TIR Maks3 / 4 "3 / 4 "0.0001- + 0.0005 "7 / 8 "+0.0015 - +0.0018 "153NOK
A
SP00004955
1 / 2 "Hodeløs trykkpass0.0005 "TIR Maks5 / 8 "5 / 8 "0.0001- + 0.0005 "3 / 4 "+0.0015 - +0.0018 "127NOK
A
SP00000067
1 / 2 "Hodeløs trykkpass0.0003 "TIR Maks1 / 2 "1 / 2 "0.0001- + 0.0005 "5 / 8 "+0.0014 - +0.0017 "158NOK
A
SP00000651
1 / 2 "Hodeløs trykkpass0.0003 "TIR Maks0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "1 / 2 "+0.0014 - +0.0017 "120NOK
A
SP00001663
1 / 2 "Hodeløs trykkpass0.0003 "TIR Maks0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "13 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "127NOK
A
SP00002162
1 / 4 "Hodeløs trykk passer tynn vegg0.0003 "TIR Maks1 / 4 "1 / 4 "0.0001- + 0.0004 "3 / 8 "+0.0013 - +0.0016 "111NOK
A
SP00001466
1 / 4 "Hodeløs trykkpass0.0003 "TIR Maks0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "13 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "111NOK
A
SP00001526
1 / 4 "Hodeløs trykk passer tynn vegg0.0003 "TIR Maks0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "7 / 16 "+0.0014 - +0.0017 "111NOK
A
SP00003068
1 / 4 "Hodeløs trykkpass0.0003 "TIR Maks0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "1 / 2 "+0.0014 - +0.0017 "111NOK
A
SP00010942
2.125 "Hodeløs trykkpass0.0005 "TIR Maks5 / 8 "5 / 8 "0.0001- + 0.0005 "3 / 4 "+0.0015 - +0.0018 "455NOK
A
SP00003152
2.125 "Hodeløs trykkpass0.0003 "TIR Maks1 / 2 "1 / 2 "0.0001- + 0.0005 "5 / 8 "+0.0014 - +0.0017 "466NOK
A
SP00005641
3 / 4 "Hodeløs trykkpass0.0003 "TIR Maks0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "13 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "140NOK
A
SP00003427
3 / 4 "Hodeløs trykkpass0.0005 "TIR Maks5 / 8 "5 / 8 "0.0001- + 0.0005 "3 / 4 "+0.0015 - +0.0018 "133NOK
A
SP00006632
3 / 4 "Hodeløs trykk passer tynn vegg0.0003 "TIR Maks0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "7 / 16 "+0.0014 - +0.0017 "140NOK
A
SP00001784
3 / 4 "Hodeløs trykkpass0.0005 "TIR Maks3 / 4 "3 / 4 "0.0001- + 0.0005 "7 / 8 "+0.0015 - +0.0018 "150NOK
A
SP00001617
3 / 4 "Hodeløs trykk passer tynn vegg0.0003 "TIR Maks1 / 4 "1 / 4 "0.0001- + 0.0004 "3 / 8 "+0.0013 - +0.0016 "140NOK
A
SP00004090
3 / 4 "Hodeløs trykkpass0.0003 "TIR Maks0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "1 / 2 "+0.0014 - +0.0017 "140NOK
A
SP00004927
3 / 8 "Hodeløs trykkpass0.0003 "TIR Maks0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "1 / 2 "+0.0014 - +0.0017 "124NOK
A
SP00003379
3 / 8 "Hodeløs trykk passer tynn vegg0.0003 "TIR Maks0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "7 / 16 "+0.0014 - +0.0017 "124NOK
A
SP00004841
3 / 8 "Hodeløs trykkpass0.0005 "TIR Maks3 / 4 "3 / 4 "0.0001- + 0.0005 "7 / 8 "+0.0015 - +0.0018 "173NOK
A
SP00001870
3 / 8 "Hodeløs trykk passer tynn vegg0.0003 "TIR Maks1 / 4 "1 / 4 "0.0001- + 0.0004 "3 / 8 "+0.0013 - +0.0016 "124NOK
A
SP00001433
5 / 8 "Hodeløs trykk passer tynn vegg0.0003 "TIR Maks1 / 4 "1 / 4 "0.0001- + 0.0004 "3 / 8 "+0.0013 - +0.0016 "133NOK
A
SP00009253
5 / 8 "Hodeløs trykk passer tynn vegg0.0003 "TIR Maks0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "7 / 16 "+0.0014 - +0.0017 "133NOK
A
SP00004520
5 / 16 "Hodeløs trykk passer tynn vegg0.0003 "TIR Maks0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "7 / 16 "+0.0014 - +0.0017 "114NOK
A
SP00003282
5 / 16 "Hodeløs trykkpass0.0003 "TIR Maks0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "13 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "114NOK
A
SP00004785
5 / 16 "Hodeløs trykkpass0.0003 "TIR Maks1 / 2 "1 / 2 "0.0001- + 0.0005 "5 / 8 "+0.0014 - +0.0017 "111NOK
A
SP000009547
5 / 16 "Hodeløs trykk passer tynn vegg0.0003 "TIR Maks1 / 4 "1 / 4 "0.0001- + 0.0004 "3 / 8 "+0.0013 - +0.0016 "114NOK
A
SP00004840
5 / 16 "Hodeløs trykkpass0.0005 "TIR Maks3 / 4 "3 / 4 "0.0001- + 0.0005 "7 / 8 "+0.0015 - +0.0018 "167NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?