Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR SP00003068 Borbøssing Type Hodeløs Press Fit Drill Størrelse 0.251 In | AA3AUJ 11F994

APPROVED VENDOR SP00003068 Borbøssing Type Hodeløs Press Fit Drill Størrelse 0.251 Tommer

På lager
Vare: AA3AUJ Modell: SP00003068Kryssreferanse: 11F994

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
111NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBor bøssing
ForingstypeHodeløs trykkpass
Konsentrisitetstoleranse0.0003 "TIR Maks
Borestørrelse0.251 "
FinishSTÅL
HardhetRC 62-64
Inne i Dia.0.251 "
Inne i Dia. Toleranse0.0001- + 0.0005 "
Materiale52100 Gjennom herdet
Utenfor Dia.1 / 2 "
Utenfor Dia. Toleranse+0.0014 - +0.0017 "
Total lengde1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0626
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207907585
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeForingstypeKonsentrisitetstoleranseBorestørrelseInne i Dia.Inne i Dia. ToleranseUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR SP00000067 Borbøssing Type Hodeløs Press Fit Drill Størrelse 1/2 In | AA3ATR 11F976 SP000000671 / 2 "Hodeløs trykkpass0.0003 "TIR Maks1 / 2 "1 / 2 "0.0001- + 0.0005 "5 / 8 "+0.0014 - +0.0017 "158NOK
GODKJENT LEVERANDØR SP00000651 Borbøssing Type Hodeløs Press Fit Drill Størrelse 0.251 In | AA3ATT 11F977 SP000006511 / 2 "Hodeløs trykkpass0.0003 "TIR Maks0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "1 / 2 "+0.0014 - +0.0017 "120NOK
GODKJENT LEVERANDØR SP000009547 Borbøssing Type Hodeløs Press Fit Drill Størrelse 1/4 In | AA3ATU 11F978 SP0000095475 / 16 "Hodeløs trykk passer tynn vegg0.0003 "TIR Maks1 / 4 "1 / 4 "0.0001- + 0.0004 "3 / 8 "+0.0013 - +0.0016 "114NOK
GODKJENT LEVERANDØR SP00001049 Borbøssing Type Hodeløs Press Fit Drill Størrelse 1/2 In | AA3ATV 11F979 SP000010491"Hodeløs trykkpass0.0003 "TIR Maks1 / 2 "1 / 2 "0.0001- + 0.0005 "5 / 8 "+0.0014 - +0.0017 "144NOK
GODKJENT LEVERANDØR SP00001433 Borbøssing Type Hodeløs Press Fit Drill Størrelse 1/4 In | AA3ATW 11F982 SP000014335 / 8 "Hodeløs trykk passer tynn vegg0.0003 "TIR Maks1 / 4 "1 / 4 "0.0001- + 0.0004 "3 / 8 "+0.0013 - +0.0016 "133NOK
GODKJENT LEVERANDØR SP00001466 Borbøssing Type Hodeløs Press Fit Drill Størrelse 0.251 In | AA3ATX 11F983 SP000014661 / 4 "Hodeløs trykkpass0.0003 "TIR Maks0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "13 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "111NOK
GODKJENT LEVERANDØR SP00001526 Borbøssing Type Headless Press Fit Drill Størrelse 0.251 In | AA3ATY 11F984 SP000015261 / 4 "Hodeløs trykk passer tynn vegg0.0003 "TIR Maks0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "7 / 16 "+0.0014 - +0.0017 "111NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR SP00003068 Borbøssing Type Hodeløs Press Fit Drill Størrelse 0.251 Tommer
111NOK / enhet