STANLEY D1611 689 SN Dørlukker 1 Tommers Lengde Parallell | AG4YGU 35GT01

STANLEY D1611 689 SN Dørlukker 1 Tommer Lengde Parallell

Vare: AG4YGU Modell: D1611 689 SNKryssreferanse: 35GT01

Få tak i det Mai 15, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørlukker
Arm MaterialeAluminum
ArmtypeParallel
Nærmere ytelseHeavy Duty
Nærmere typeIkke-hold åpen
Lukker driftsmodusHydraulisk
FARGESølv
DørhåndteringIkke-håndet
Utvendig dørbredde48 "
FinishAluminum
Husets høyde2.5 "
Husets lengde1"
Husets bredde9 11 / 16 "
Innvendig dørbredde48 "
Maks. Døråpning180 Degrees
MonteringsstilUniversal, Parallel, Top Jamb og Standard
Projeksjon fra veggen1"
Vårstørrelse7-1/2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.43
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8302413000

Produktdetaljer:

    • Monteringsmaskinvare (inkludert)

Produktvarianter

ProduktModellPris
STANLEY D1610 689 SN Dørlukker 1 Tommer Lengde Ikke-hånd | AG4YGT 35GR99 D1610 689 SN-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY D1611 689 SN Dørlukker 1 Tommer Lengde Parallell