DAYTON 6GKR5 Def trommelpumpesett luft | AE8YHZ

DAYTON 6GKR5 Def trommelpumpesett luft

På lager
Vare: AE8YHZ Modell: 6GKR5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 150 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDEF trommelpumpesett
Body Material316 rustfritt stål
Utløpsrørutløps-ID-størrelse3/4 tommer
Utløpsrørutløp OD-størrelse1 inn.
SlipematerialeKarboblå
PakningsmaterialeTFE
GPM8
Housing Materialpolypropylen
HP1/2
Innløpsstørrelse1.625
Interne deler materiale316 Rustfritt stål, EPDM og TFE
Maks. Luftinntak (PSI)16
Maks. Strømme8 gpm
Maks. Flyt GPM8.0
Maks. GPM for vann8
Maks. Hode40 ft
Maks. Væske Temp.130 Grader F
Maks. Press16 psi
Maks. Temp.130 F
Størrelse på uttak3/4
Total lengde48 "
RPM7500
SelvansugendeJa
Sugerørlengde39 inn.
Sugetrørs utløps-ID-størrelse1-5 / 8 tommer
Sugerørutløp OD størrelse3/4 tommer
typenAir
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)27.18
Skipets lengde (cm)115.06
Skipets bredde (cm)32
HS kode8414909080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Utslippsstørrelse FPT (in.) (3/4)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6GKR5 Def trommelpumpesett luft
19 150 NOK / enhet