Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY 45-011 Rafter Square 16 x 24 tommer | AF2BYY 6R150

STANLEY 45-011 Rafter Square 16 x 24 Tommer

På lager
Vare: AF2BYY Modell: 45-011Kryssref.: 6R150
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
398NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRafter Square
Kroppsstørrelse16 x 24 "
FinishSvart anodisert med gult fylte graderinger
eksamenerAnsikt 1/16 og 1/8 ", bak 1/16, 1/8 og 1/12"
MaterialeAircraft Grade Aluminium
Størrelse16 x 24 "metrisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode9017208060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tungestørrelse (16 x 1 1/2 ")

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelseFinisheksamenerMaterialePris
STANLEY 45-910 Rafter Square Steel 24 x 16 | AF2BZB 6R165 45-91024 x 2 "BuffetAnsikt 1/16, 1/8 "og tilbake 1/16, 1/10, 1/12"Stål216NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY 45-011 Rafter Square 16 x 24 Tommer
398NOK / enhet