Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY 33-835 Målebånd 1 tomme x 35 fot Chrome In/ft | AD6YKP 4CL55

STANLEY 33-835 Målebånd 1 tomme x 35 fot Chrome In/ft

På lager
Vare: AD6YKP Modell: 33-835Kryssreferanse: 4CL55
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
455NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålebånd
BelteklemmeJa
KnivbeleggMylar (R) polyester
BladfargeGul
Bladlengde35ft.
BladmaterialeStål
Bladbredde1"
Case ColorChrome
Tilfellet MaterialEffektiv krom/ABS-plast
Case TypeStengt
Avgangstypein./ft.
eksamener1/16
Hook3-nagle, korrosjonsbestandig med True-Zero(TM)
Lås TypeSkyv fremover
MålingstypeSAE
Skille seg ut7 ft.
Stud markeringerJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode9017800000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tilbakespolingstype (automatisk)

Produktvarianter

ProduktModellSakeksamenerBelteklemmeBladfargeHookLås TypeMålingstypeStud markeringerPris
STANLEY STHT30812 Målebånd stål gul med svart 16 fot | AB4YDK 20JY21 STHT30812Målebånd16. plassJaGul3 NittePush ButtonSAEJa96NOK
STANLEY STHT30825 Målebånd stål gul med svart 25 fot | AB4YDL 20JY23 STHT30825Målebånd16. plassJaGul3 NittePush ButtonSAEJa269NOK
STANLEY 33-516 Målebånd 1 tommer x 16 fot gul med svart | AB7TRM 24A342 33-516Målebånd1/32 på første 12 ", 1/16 deretter på topp og bunnJaGul-Fremover SlideSAEJa164NOK
STANLEY 33-530 Målebånd 1 tommer x 30 fot gul med svart | AB7TRN 24A343 33-530Målebånd1/32 på første 12 ", 1/16 deretter på topp og bunnJaGul-Fremover SlideSAEJa393NOK
STANLEY 30-305 Målebånd 1 tomme x 25 fot Grønn / svart | AC2HFE 2KFJ3 30-305Målebånd1/32 på første 12 ", 1/16 deretter på topp og bunnJaHøy synlighet gul med svart / rød markering3 NitteTopp fremoverSAEJa182NOK
STANLEY 33-525 Målebånd 1 tomme x 25 fot Chrome inn / fot | AC8LNU 3CA87 33-525Målebånd1/16JaGul3-nagle, korrosjonsbestandig med True-Zero(TM)Skyv fremoverSAEJa362NOK
STANLEY 33-735 Målebånd 1-1 / 4 tommer x 35 føtter gul med svart | AD2NXC 3TB92 33-735Målebånd1/16JaGul3-nagle, korrosjonsbestandig med True-Zero(TM)Topp fremoverSAEJa683NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY 33-835 Målebånd 1 tomme x 35 fot Chrome In/ft
455NOK / enhet