Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY STHT30812 Målebånd stål gul med svart 16 fot | AB4YDK 20JY21

STANLEY STHT30812 Målebånd Stål Gul Med Svart 16 Fot

På lager
Vare: AB4YDK Modell: STHT30812Kryssref: 20JY21

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
96NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålebånd
BelteklemmeJa
KnivbeleggPolymer
BladfargeGul
Bladlengde16ft.
BladmaterialeStål
Bladbredde3 / 4 "
Case ColorGul / Svart
Tilfellet MaterialHøy slagkraftig ABS-plast med støpt gummigrep
Case TypeStengt
AvgangstypeBrøk
eksamener16. plass
Hook3 Nitte
Lås TypePush Button
MålingstypeSAE
Skille seg utIkke rangert
Stud markeringerJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode9017800000
OpprinnelseslandTH

Produktdetaljer:

    • Tilbakespolingstype (automatisk)

Produktvarianter

ProduktModellSakeksamenerBelteklemmeBladfargeHookLås TypeMålingstypeStud markeringerPris
STANLEY STHT30825 Målebånd stål gul med svart 25 fot | AB4YDL 20JY23 STHT30825Målebånd16. plassJaGul3 NittePush ButtonSAEJa269NOK
STANLEY 33-516 Målebånd 1 tommer x 16 fot gul med svart | AB7TRM 24A342 33-516Målebånd1/32 på første 12 ", 1/16 deretter på topp og bunnJaGul-Fremover SlideSAEJa164NOK
STANLEY 33-530 Målebånd 1 tommer x 30 fot gul med svart | AB7TRN 24A343 33-530Målebånd1/32 på første 12 ", 1/16 deretter på topp og bunnJaGul-Fremover SlideSAEJa393NOK
STANLEY 30-305 Målebånd 1 tomme x 25 fot Grønn / svart | AC2HFE 2KFJ3 30-305Målebånd1/32 på første 12 ", 1/16 deretter på topp og bunnJaHøy synlighet gul med svart / rød markering3 NitteTopp fremoverSAEJa182NOK
STANLEY 33-525 Målebånd 1 tomme x 25 fot Chrome inn / fot | AC8LNU 3CA87 33-525Målebånd1/16JaGul3-nagle, korrosjonsbestandig med True-Zero(TM)Skyv fremoverSAEJa362NOK
STANLEY 33-735 Målebånd 1-1 / 4 tommer x 35 føtter gul med svart | AD2NXC 3TB92 33-735Målebånd1/16JaGul3-nagle, korrosjonsbestandig med True-Zero(TM)Topp fremoverSAEJa683NOK
STANLEY 33-835 Målebånd 1 tomme x 35 fot Chrome In/ft | AD6YKP 4CL55 33-835Målebånd1/16JaGul3-nagle, korrosjonsbestandig med True-Zero(TM)Skyv fremoverSAEJa455NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY STHT30812 Målebånd Stål Gul Med Svart 16 Fot
96NOK / enhet