Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY 16-233 Pin Punch 3/16 x 5/16 In | AE7VYC 6AUE1

STANLEY 16-233 Pin Punch 3/16 x 5/16 In

På lager
Vare: AE7VYC Modell: 16-233Kryssreferanse: 6AUE1
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
35NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPin Punch
AnleggChrome Vanadium Steel
utformingSmidd ett stykke
Hex1 / 4 "
Lengde5 / 16 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8205595560
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Herdet slagoverflate

Produktvarianter

ProduktModellHexLengdeTips størrelsePris
STANLEY 16-234 Pin Punch 1/4 x 3/8 In | AE7VYD 6AUE2 16-2345 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY 16-233 Pin Punch 3/16 x 5/16 In
35NOK / enhet