STAFFORD MFG UPS-A012012P Parallell klemme, 3/4 x 3/4 tomme boring, aluminium, svart anodisert

Vare: CJ6KBH Modell: UPS-A012012P
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlemme
Bore Size0.750 "
FinishSvart anodisert
Klasse2024-T351
MaterialeAluminum
Utenfor Dia.1.750 "
SkruematerialeAlloy Steel
Skruestørrelse10-32
Total lengde2.500 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeBorestørrelse ABorestørrelse BUtenfor Dia.Total lengdePris
Stafford Mfg UPS-A008008P Parallell klemme, 1/2 x 1/2 tomme boring, aluminium, svart anodisert | CJ6KBF UPS-A008008P0.500 "--1.375 "2"-
RFQ
Stafford Mfg UPS-A012008P Parallell klemme, 3/4 x 1/2 tomme boring, aluminium, svart anodisert | CJ6KBG UPS-A012008P-0.750 "0.500 "1.750 "2.500 "-
RFQ
Stafford Mfg UPS-A100008P parallellklemme, 1 x 1/2 tomme boring, aluminium, svart anodisert | CJ6KBJ UPS-A100008P-1"0.500 "2"3"-
RFQ
Stafford Mfg UPS-A100012P parallellklemme, 1 x 3/4 tomme boring, aluminium, svart anodisert | CJ6KBK UPS-A100012P-1"0.750 "2"3"-
RFQ
Stafford Mfg UPS-A100100P parallellklemme, 1 x 1 tomme boring, aluminium, svart anodisert | CJ6KBL UPS-A100100P1"--2"3"-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STAFFORD MFG UPS-A012012P Parallell klemme, 3/4 x 3/4 tomme boring, aluminium, svart anodisert