Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DIXON G250-A-SS Cam and Groove Adapter, 2 1/2 Inch Coupling Size, 2-1/2 Inch -8 Thread Size | CV3DFQ 55MG92

DIXON G250-A-SS Cam and Groove Adapter, 2 1/2 Inch Coupling Size, 2-1/2 Inch -8 Thread Size

På lager
Vare: CV3DFQ Modell: G250-A-SSKryssreferanse: 55MG92
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
992NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.04
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
DIXON 50-A-BR Adapter, 1/2 tomme MFNPT, messing | AK2QKP 50-A-BRadapter228NOK
RFQ
DIXON 400-A-BR-adapter, 4-tommers FNPT x hann-adapter, messing | AK2QKX 400-A-BRadapter1 641 NOK
RFQ
DIXON 600-A-BR-adapter, 6 tommers størrelse, messing, FNPT x hannadapter | AK2QKY 600-A-BRadapter3 577 NOK
RFQ
DIXON 100-A-SS-adapter, 1-tommers størrelse, låseadapter x hun NPT, rustfritt stål | AK2QLC 100-A-SSadapter488NOK
RFQ
DIXON 150-A-SS-adapter, 1-1/2 tommers størrelse, rustfritt stål FNPT x hannadapter | AK2QLE 150-A-SSadapter587NOK
RFQ
DIXON 400-A-AL-adapter, 4-tommers FNPT x hannadapter, aluminium | AK2QLV 400-A-ALadapter608NOK
RFQ
DIXON 500-A-AL-adapter, 5 tommers størrelse, aluminium, FNPT x hannadapter | AK2QLW 500-A-ALadapter988NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DIXON G250-A-SS Cam and Groove Adapter, 2 1/2 Inch Coupling Size, 2-1/2 Inch -8 Thread Size
992NOK / enhet