STAFFORD MFG SMA-SB5-M12X1F sensormonteringsenhet, B-type base, liten base, 5 tomme størrelse, aluminium

Vare: CJ6JXX Modell: SMA-SB5-M12X1F
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSensormontering
Bore SizeM12 x 1.0
FinishMatte
Klasse2024-T351
Høyde6.281 "
MaterialeAluminum
Monteringsskruer4-40
SkruematerialeAlloy Steel
Skruestørrelse8-32 x 1/2
Total lengde1.250 "
Total bredde1.250 "
typenLiten base B, fast feste

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeHøydeSkruestørrelseTotal lengdetypenPris
Stafford Mfg SMA-LA1-M18X1F Sensormontering, A Type Base, Stor Base, 1 Tommer Størrelse, Aluminium | CJ6JVZ SMA-LA1-M18X1FM18 x 1.02.781 "1/4-28 x 3/41.500 "Stor base A, skyvefeste-
RFQ
Stafford Mfg SMA-LA1-M30X1.5F Sensormontering, A Type Base, Stor Base, 1 Tommer Størrelse, Aluminium | CJ6JWA SMA-LA1-M30X1.5FM30 x 1.53.281 "1/4-28 x 3/41.500 "Stor base A, skyvefeste-
RFQ
Stafford Mfg SMA-LA2-M18X1F Sensormontering, A Type Base, Stor Base, 2 Tommer Størrelse, Aluminium | CJ6JWB SMA-LA2-M18X1FM18 x 1.03.781 "1/4-28 x 3/41.500 "Stor base A, skyvefeste-
RFQ
Stafford Mfg SMA-LA2-M30X1.5F Sensormontering, A Type Base, Stor Base, 2 Tommer Størrelse, Aluminium | CJ6JWC SMA-LA2-M30X1.5FM30 x 1.54.281 "1/4-28 x 3/41.500 "Stor base A, skyvefeste-
RFQ
Stafford Mfg SMA-LA3-M18X1F Sensormontering, A Type Base, Stor Base, 3 Tommer Størrelse, Aluminium | CJ6JWD SMA-LA3-M18X1FM18 x 1.04.781 "1/4-28 x 3/41.500 "Stor base A, skyvefeste-
RFQ
Stafford Mfg SMA-LA3-M30X1.5F Sensormontering, A Type Base, Stor Base, 3 Tommer Størrelse, Aluminium | CJ6JWE SMA-LA3-M30X1.5FM30 x 1.55.281 "1/4-28 x 3/41.500 "Stor base A, skyvefeste-
RFQ
Stafford Mfg SMA-LA4-M18X1F Sensormontering, A Type Base, Stor Base, 4 Tommers størrelse, Aluminium | CJ6JWF SMA-LA4-M18X1FM18 x 1.05.781 "1/4-28 x 3/41.500 "Stor base A, skyvefeste-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STAFFORD MFG SMA-SB5-M12X1F sensormonteringsenhet, B-type base, liten base, 5 tomme størrelse, aluminium