Stafford Mfg 7L211 akselkrage, 1 stykke delt, klemmetype, 2-11/16 tommers boring, stål | CJ6DGR

STAFFORD MFG 7L211 akselkrage, 1 stykke delt, klemmetype, 2-11/16 tommers boring, stål

Vare: CJ6DGR Modell: 7L211
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Size2-11 / 16 "
FinishSvart oksid
KlasseC1026
MaterialeStål
Utenfor Dia.4"
SkruematerialeAlloy Steel
Skruestørrelse3 / 8-24 x 1
typenLav profil
Bredde0.88 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBore SizeFinishKlasseUtenfor Dia.SkruematerialeSkruestørrelsetypenPris
Stafford Mfg 1L002 akselkrage, 1 stykke delt, klemmetype, 1/8 tomme boring, stål | CJ6CVH 1L0020.250 "1 / 8 "Svart oksid12150.813 "Alloy Steel4-40 x 3/8Høy styrke108NOK
RFQ
Stafford Mfg 1L003 akselkrage, 1 stykke delt, klemmetype, 3/16 tommers boring, stål | CJ6CVJ 1L0030.250 "3 / 16 "Svart oksid12150.813 "Alloy Steel4-40 x 3/8Høy styrke112NOK
RFQ
Stafford Mfg 1L004 akselkrage, 1 stykke delt, klemmetype, 1/4 tomme boring, stål | CJ6CVK 1L0040.250 "1 / 4 "Svart oksid12150.813 "Alloy Steel4-40 x 3/8Høy styrke112NOK
RFQ
Stafford Mfg 1L005 akselkrage, 1 stykke delt, klemmetype, 5/16 tommers boring, stål | CJ6CVL 1L0050.250 "5 / 16 "Svart oksid12150.813 "Alloy Steel4-40 x 3/8Høy styrke115NOK
RFQ
Stafford Mfg 1L006 akselkrage, 1 stykke delt, klemmetype, 3/8 tommers boring, stål | CJ6CVM 1L0060.313 "3 / 8 "Svart oksid12151.063 "Alloy Steel6-32 x 3/8Høy styrke94NOK
RFQ
Stafford Mfg 1L007 akselkrage, 1 stykke delt, klemmetype, 7/16 tommers boring, stål | CJ6CVN 1L0070.313 "7 / 16 "Svart oksid12151.063 "Alloy Steel6-32 x 3/8Høy styrke100NOK
RFQ
Stafford Mfg 1L008 akselkrage, 1 stykke delt, klemmetype, 1/2 tomme boring, stål | CJ6CVP 1L0080.375 "1 / 2 "Svart oksid12151.250 "Alloy Steel8-32 x 1/2Høy styrke105NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STAFFORD MFG 7L211 akselkrage, 1 stykke delt, klemmetype, 2-11/16 tommers boring, stål