Stafford Mfg 5L01019M Konverteringskobling, 1 stykke delt, klemmetype, 5/8 tommer x 19 mm boring, stål | CJ6HJM

STAFFORD MFG 5L01019M Konverteringskobling, 1 stykke delt, klemmetype, 5/8 tomme x 19 mm boring, stål

Vare: CJ6HJM Modell: 5L01019M
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
Borestørrelse A5 / 8 "
Borestørrelse B3 / 4 "
FinishSvart oksid
Klasse1215
MaterialeStål
Utenfor Dia.1.750 "
Skruestørrelse10-32 x 5/8
Total lengde2.625 "
typenHøy styrke

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellBorestørrelse ABorestørrelse BUtenfor Dia.SkruestørrelseTotal lengdePris
Stafford Mfg 5L00812M Konverteringskobling, 1 stykke delt, klemmetype, 1/2 tomme x 12 mm boring, stål | CJ6HJJ 5L00812M1 / 2 "15 / 32 "1.250 "8-32 x 1/21.875 "-
RFQ
Stafford Mfg 5L00816M Konverteringskobling, 1 stykke delt, klemmetype, 1/2 tomme x 16 mm boring, stål | CJ6HJK 5L00816M1 / 2 "5 / 8 "1.500 "8-32 x 1/22.250 "-
RFQ
Stafford Mfg 5L01016M Konverteringskobling, 1 stykke delt, klemmetype, 5/8 tommer x 16 mm boring, stål | CJ6HJL 5L01016M--1.500 "10-32 x 5/82.250 "-
RFQ
Stafford Mfg 5L01216M Konverteringskobling, 1 stykke delt, klemmetype, 3/4 tommer x 16 mm boring, stål | CJ6HJN 5L01216M3 / 4 "5 / 8 "1.750 "1/4-28 x 3/42.625 "-
RFQ
Stafford Mfg 5L01220M Konverteringskobling, 1 stykke delt, klemmetype, 3/4 tommer x 20 mm boring, stål | CJ6HJP 5L01220M3 / 4 "25 / 32 "1.750 "1/4-28 x 3/42.625 "-
RFQ
Stafford Mfg 5L10020M Konverteringskobling, 1 stykke delt, klemmetype, 1 tomme x 20 mm boring, stål | CJ6HJQ 5L10020M1"25 / 32 "2"1/4-28 x 3/43"-
RFQ
Stafford Mfg 5L10030M Konverteringskobling, 1 stykke delt, klemmetype, 1 tomme x 30 mm boring, stål | CJ6HJR 5L10030M1"1-3 / 16 "2.125 "1/4-28 x 3/43.250 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STAFFORD MFG 5L01019M Konverteringskobling, 1 stykke delt, klemmetype, 5/8 tomme x 19 mm boring, stål