Stafford Mfg 5BR010010F Rigid Shaft Coupling, 2 Piece Split, Clamp Type, 5/8 x 5/8 Inch Bore, Brass | CJ6GGW

STAFFORD MFG 5BR010010F stiv akselkobling, 2-delt delt, klemmetype, 5/8 x 5/8 tommers boring, messing

Vare: CJ6GGW Modell: 5BR010010F
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv akselkobling
Bore Size5 / 8 "
KlasseC360
MaterialeMessing
Utenfor Dia.1.500 "
Skruemateriale18-8 rustfritt stål
Skruestørrelse10-32 x 1/2
moment~~POS=TRUNC178.13 tommer
Total lengde2.250 "
typenHøy styrke

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeUtenfor Dia.Skruestørrelsemoment~~POS=TRUNCTotal lengdePris
Stafford Mfg 5BR008008F Rigid Shaft Coupling, 2 Piece Split, Clamp Type, 1/2 x 1/2 Inch Bore, Brass | CJ6GGV 5BR008008F1 / 2 "1.250 "8-32 x 1/275.00 tommer1.875 "-
RFQ
Stafford Mfg 5BR012012F Rigid Shaft Coupling, 2 Piece Split, Clamp Type, 3/4 x 3/4 Inch Bore, Brass | CJ6GGX 5BR012012F3 / 4 "1.750 "1/4-28 x 5/8465.00 tommer2.625 "-
RFQ
Stafford Mfg 5BR100100F Rigid Shaft Coupling, 2 Piece Split, Clamp Type, 1 x 1 Inch Bore, Brass | CJ6GGY 5BR100100F1"2"1/4-28 x 5/8620.00 tommer3"-
RFQ
Stafford Mfg 5BR104104F Rigid Shaft Coupling, 2 Piece Split, Clamp Type, 1-1/4 x 1-1/4 Inch Bore, Brass | CJ6GGZ 5BR104104F1-1 / 4 "2.250 "1/4-28 x 5/8775.00 tommer3.375 "-
RFQ
Stafford Mfg 5BR108108F Rigid Shaft Coupling, 2 Piece Split, Clamp Type, 1-1/2 x 1-1/2 Inch Bore, Brass | CJ6GHA 5BR108108F1-1 / 2 "2.500 "1/4-28 x 5/8930.00 tommer3.750 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STAFFORD MFG 5BR010010F stiv akselkobling, 2-delt delt, klemmetype, 5/8 x 5/8 tommers boring, messing