Stafford Mfg 2SM045R Shaft Collar, 2 Piece Split, 45mm I.D., M10 Set Screw | CJ6ERK

STAFFORD MFG 2SM045R akselkrage, 2-delt splitt, 45 mm ID, M10 settskrue

Vare: CJ6ERK Modell: 2SM045R
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Size45 mm
Klasse303
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.73mm
Skruemateriale18-8 rustfritt stål
SkruestørrelseM8 x 1.25 x 25 mm
Sett skruestørrelseM10 x 1.5 x 14
typenLav profil
Bredde19mm

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeUtenfor Dia.SkruestørrelseSett skruestørrelseBreddePris
Stafford Mfg 8S103R akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 1-3/16 tommers ID, 5/16-18 tommers settskrue | CJ6EQF 8S103R1-3 / 16 "2.063 "1/4-28 x 5/85/16-18 x 3/80.500 "476NOK
RFQ
Stafford Mfg 8S104R akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 1-1/4 tommers ID, 5/16-18 tommers settskrue | CJ6EQG 8S104R1-1 / 4 "2.063 "1/4-28 x 5/85/16-18 x 3/80.500 "467NOK
RFQ
Stafford Mfg 8S108R akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 1-1/2 tommers ID, 3/8-16 tommers settskrue | CJ6EQH 8S108R1-1 / 2 "2.375 "1/4-28 x 5/83/8-16 x 3/80.563 "534NOK
RFQ
Stafford Mfg 8S115R akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 1-15/16 tommers ID, 3/8-16 tommers settskrue | CJ6EQJ 8S115R1-15 / 16 "3"5 / 16-24 x 13/8-16 x 1/20.688 "1 179 NOK
RFQ
Stafford Mfg 8S200R akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 2 tommers ID, 3/8-16 tommers settskrue | CJ6EQK 8S200R2"3"5 / 16-24 x 13/8-16 x 1/20.688 "944NOK
RFQ
Stafford Mfg 8S203R akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 2-3/16 tommers ID, 1/2-13 tommers settskrue | CJ6EQL 8S203R2-3 / 16 "3.250 "5 / 16-24 x 11/2-13 x 1/20.750 "-
RFQ
Stafford Mfg 8S204R akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 2-1/4 tommers ID, 1/2-13 tommers settskrue | CJ6EQM 8S204R2-1 / 4 "3.250 "5 / 16-24 x 11/2-13 x 1/20.750 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STAFFORD MFG 2SM045R akselkrage, 2-delt splitt, 45 mm ID, M10 settskrue