STAFFORD MFG 2S308HDK Skaftkrage, Heavy Duty, 2-delt splitt, 3-1/2 tommers ID, 7/8 tommers nøkkelspor, SS

Vare: CJ6EME Modell: 2S308HDK
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Size3-1 / 2 "
KlasseC1026
Keyway størrelse7 / 8 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.5.250 "
Skruemateriale18-8 rustfritt stål
Skruestørrelse1/2-20 x 1-1/4
typenHeavy Duty
Bredde1"

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBore SizeKlasseKeyway størrelseMaterialeUtenfor Dia.SkruematerialeSkruestørrelsePris
Stafford Mfg 2L002HD akselkrage, Heavy Duty, 2-delt splitt, klemmetype, 1/8 tommers boring, stål | CJ6EHX 2L002HD--------234NOK
RFQ
Stafford Mfg 2L003HD akselkrage, Heavy Duty, 2-delt splitt, klemmetype, 3/16 tommers boring, stål | CJ6EHY 2L003HD--------176NOK
RFQ
Stafford Mfg 2L004HD akselkrage, Heavy Duty, 2-delt splitt, klemmetype, 1/4 tommers boring, stål | CJ6EHZ 2L004HD0.375 "1 / 4 "1215-Stål1"Alloy Steel8-32 x 1/2209NOK
RFQ
Stafford Mfg 2L005HD akselkrage, Heavy Duty, 2-delt splitt, klemmetype, 5/16 tommers boring, stål | CJ6EJA 2L005HD0.375 "5 / 16 "1215-Stål1"Alloy Steel8-32 x 1/2166NOK
RFQ
Stafford Mfg 2L006HD akselkrage, Heavy Duty, 2-delt splitt, klemmetype, 3/8 tommers boring, stål | CJ6EJB 2L006HD0.438 "3 / 8 "1215-Stål1.250 "Alloy Steel8-32 x 1/2205NOK
RFQ
Stafford Mfg 2L007HD akselkrage, Heavy Duty, 2-delt splitt, klemmetype, 7/16 tommers boring, stål | CJ6EJC 2L007HD0.438 "7 / 16 "1215-Stål1.250 "Alloy Steel8-32 x 1/2248NOK
RFQ
Stafford Mfg 2L008HD akselkrage, Heavy Duty, 2-delt splitt, klemmetype, 1/2 tomme boring, stål | CJ6EJD 2L008HD0.438 "1 / 2 "1215-Stål1.313 "Alloy Steel10-32 x 5/8237NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STAFFORD MFG 2S308HDK Skaftkrage, Heavy Duty, 2-delt splitt, 3-1/2 tommers ID, 7/8 tommers nøkkelspor, SS