Stafford Mfg 1A207 Shaft Collar, 1 Piece Split, Clamp Type, 2-7/16 Inch Bore, Aluminum | CJ6DCD

STAFFORD MFG 1A207 akselkrage, 1-delt splitt, klemmetype, 2-7/16 tommers boring, aluminium

Vare: CJ6DCD Modell: 1A207
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Size2-7 / 16 "
Klasse6061
MaterialeAluminum
Utenfor Dia.4"
SkruematerialeAlloy Steel
Skruestørrelse3 / 8-24 x 1
typenHøy styrke
Bredde0.750 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeKlasseUtenfor Dia.SkruestørrelsetypenBreddePris
Stafford Mfg 1A002 akselkrage, 1 stykke delt, klemmetype, 1/8 tomme boring, aluminium | CJ6DAN 1A0021 / 8 "2024-T3510.813 "4-40 x 3/8Høy styrke0.250 "68NOK
RFQ
Stafford Mfg 1A003 akselkrage, 1 stykke delt, klemmetype, 3/16 tommers boring, aluminium | CJ6DAP 1A0033 / 16 "2024-T3510.813 "4-40 x 3/8Høy styrke0.250 "-
RFQ
Stafford Mfg 1A004 akselkrage, 1 stykke delt, klemmetype, 1/4 tomme boring, aluminium | CJ6DAQ 1A0041 / 4 "2024-T3510.813 "4-40 x 3/8Høy styrke0.250 "-
RFQ
Stafford Mfg 1A005 akselkrage, 1 stykke delt, klemmetype, 5/16 tommers boring, aluminium | CJ6DAR 1A0055 / 16 "2024-T3510.813 "4-40 x 3/8Høy styrke0.250 "-
RFQ
Stafford Mfg 1A006 akselkrage, 1 stykke delt, klemmetype, 3/8 tommers boring, aluminium | CJ6DAT 1A0063 / 8 "2024-T3511.063 "6-32 x 3/8Høy styrke0.313 "104NOK
RFQ
Stafford Mfg 1A007 akselkrage, 1 stykke delt, klemmetype, 7/16 tommers boring, aluminium | CJ6DAU 1A0077 / 16 "2024-T3511.063 "6-32 x 3/8Høy styrke0.313 "-
RFQ
Stafford Mfg 1A008 akselkrage, 1 stykke delt, klemmetype, 1/2 tomme boring, aluminium | CJ6DAV 1A0081 / 2 "2024-T3511.250 "8-32 x 1/2Høy styrke0.375 "116NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STAFFORD MFG 1A207 akselkrage, 1-delt splitt, klemmetype, 2-7/16 tommers boring, aluminium