Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STA-KON 2RC10 Butt Splice Connector Yellow - Pakke med 50 | AC9UPD 3KF24

STA-KON 2RC10 Butt Splice Connector Gul - Pakke med 50 stk

På lager
Vare: AC9UPD Modell: 2RC10Kryssreferanse: 3KF24
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
1 079 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButt Splice-kontakt
Fat Inside Dia.0.21 "
FargekodeGul
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
Connector TypeRumpeskjøt
IsolasjonsfargeGul
Isolasjonstypenylon
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.26 "
SømOverlappet
Wire Range12 til 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeTotal lengdeWire RangePris
STA-KON 2RA18 Butt Splice Connector Rød - Pakke med 100 | AC9UPB 3KF22 2RA180.115 "Rød1.19 "22 til 18 AWG1 550 NOK
STA-KON 2RB14 Butt Splice Connector Blå - Pakke med 100 | AC9UPC 3KF23 2RB140.148 "Blå1.19 "16 til 14 AWG1 334 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STA-KON 2RC10 Butt Splice Connector Gul - Pakke med 50 stk
1 079 NOK / enhet